25577-99403 https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-TS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY1OTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxoTDJnMk5pOHhNREl6TlRNM01EQTNPREl6T0M5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZWRk5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGZlZTcxZjNkNWYwN2UxMDJjNzYxNzY0MDNiNzJlZGRjN2VjNTZiMGZhMzBmNDBiZTA3MmE1ZDNmNThkYTVhZGY
1328652 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

25577-99403

描述

TIMKEN 25577-99403

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 25577; 1-11/16" Bore; 3.265" Outside Diameter; 15/16" Width; Single Row

制造商部件号

25577-99403

BDI部件号
1328652

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893714493
重量 / Kilogram
0.539
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
25577
装配组件
25577 (1) | 25520 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Stamped Steel Cage Material
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
1.27
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 25577; 1-11/16" Bore; 3.265" Outside Diameter; 15/16" Width; Single Row
装配件宽度
0.938 英寸 | 23.825 毫米
外径
3.265 英寸 | 82.93 毫米
孔径
1.688 英寸 | 42.875 毫米