

NTN
NTN
25580/25523
NTN NTN
描述
NTN 25580/25523
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 25580; 1-3/4" Bore; 3.265" Outside Diameter; 1-1/16" Width; Single Row
制造商部件号
25580/25523
BDI部件号
1200945
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/25580-25523/p/1200945
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4550253064817
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
25580
装配组件
25580 (1) | 25523 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 25580; 1-3/4" Bore; 3.265" Outside Diameter; 1-1/16" Width; Single Row
外径
3.265 英寸 | 82.93 毫米
装配件宽度
1.063 英寸 | 27 毫米
孔径
1.75 英寸 | 44.45 毫米