25580-90095 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-TDO-438-90092-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI4MjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0xTDJoaFpDOHhNRGd5TkRBd01qa3lPRFkzTUM5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZlZFUlBYelF6T0Y4NU1EQTVNbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NjYxZDQ0ZGE2MGUwNTk2OTRkMjNmMDYwZWRhZWI2YTYyZGMzMGUxMDk0NzgzMjI1ZDhlMmNjZGVmNWNhMjNjZQ
1328668 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

25580-90095

描述

TIMKEN 25580-90095

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 25580; 1-3/4" Bore; 3.265" Outside Diameter; 2-1/4" Width; Double Row

制造商部件号

25580-90095

BDI部件号
1328668

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893257402
重量 / Kilogram
1.25
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
25580
装配件号
90095
装配组件
25580 (2) | 25520D (1) | X1S-25581 (1)
轴向游隙
0.002
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
25580-90095
重量/磅
2.855
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 25580; 1-3/4" Bore; 3.265" Outside Diameter; 2-1/4" Width; Double Row
孔径
1.75 英寸 | 44.45 毫米
外径
3.265 英寸 | 82.93 毫米
装配件宽度
2.25 英寸 | 57.15 毫米