

TIMKEN
TIMKEN
25580-90116
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 25580-90116
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 25580; 1-3/4" Bore; 3.265" Outside Diameter; 1-7/8" Width; Double Row
制造商部件号
25580-90116
BDI部件号
1328672
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/25580-90116/p/1328672
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893215464
重量 / Kilogram
1.168
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
25580
装配件号
90116
装配组件
25580 (2) | 25520 (2) | Y4S-25520 (1)
轴向游隙
0.004
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 2 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
25580-90116
重量/磅
2.673
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 25580; 1-3/4" Bore; 3.265" Outside Diameter; 1-7/8" Width; Double Row
装配件宽度
1.875 英寸 | 47.625 毫米
外径
3.265 英寸 | 82.93 毫米
孔径
1.75 英寸 | 44.45 毫米