25584-90074 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-2SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTA5NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmpMMmd4TXk4eE1EYzNNVEEzTVRVMk5UZzFOQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y4eVUwTk9YekpUUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w5MjVlYzVkNGE1OWM0YzZiZjNkYzA0YjBmMzYxMjZmYTczNTE0YTljYjJiNDJlMDY0NDRiZTRjNzZkNzYxYzdm
1328703 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

25584-90074

描述

TIMKEN 25584-90074

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 25584; 1.771" Bore; 3.265" Outside Diameter; 1-7/8" Width; Double Row

制造商部件号

25584-90074

BDI部件号
1328703

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893215990
重量 / Kilogram
1.16
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
25584
装配件号
90074
装配组件
25584 (2) | 25520 (2) | Y4S-25520 (1)
轴向游隙
0.01
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 2 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
25584-90074
重量/磅
2.657
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 25584; 1.771" Bore; 3.265" Outside Diameter; 1-7/8" Width; Double Row
装配件宽度
1.875 英寸 | 47.625 毫米
孔径
1.771 英寸 | 44.988 毫米
外径
3.265 英寸 | 82.93 毫米