KOYO
KOYO
25877 R/20
KOYO KOYO
描述
KOYO 25877 R/20
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 25877; 34.925MM Bore; 73.025MM Outside Diameter; 24.613MM Width; Single Row
制造商部件号
25877 R/20
BDI部件号
15001244
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/25877-R-20/p/15001244
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.45
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
25877
装配组件
25877R (1) | 25820 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
1.0009
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 25877; 34.925MM Bore; 73.025MM Outside Diameter; 24.613MM Width; Single Row
孔径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
装配件宽度
0.969 英寸 | 24.613 毫米
外径
2.875 英寸 | 73.025 毫米

