TIMKEN
TIMKEN
26131-902A1
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 26131-902A1
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 26131; 1-5/16" Bore; 2.834" Outside Diameter; 1.684" Width; Double Row
制造商部件号
26131-902A1
BDI部件号
1329175
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/26131-902A1/p/1329175
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893259017
重量 / Kilogram
0.746
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
26131
装配件号
902A1
装配组件
26131 (2) | 26284D (1) | X1S-26131 (1)
轴向游隙
0.006
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
26131-902A1
重量/磅
1.692
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 26131; 1-5/16" Bore; 2.834" Outside Diameter; 1.684" Width; Double Row
装配件宽度
1.684 英寸 | 42.774 毫米
孔径
1.313 英寸 | 33.35 毫米
外径
2.834 英寸 | 71.984 毫米