NTN
NTN
26881/26822
NTN NTN
描述
NTN 26881/26822
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 26881; 1-9/16" Bore; 3-1/8" Outside Diameter; 15/16" Width; Single Row
制造商部件号
26881/26822
BDI部件号
1200981
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/26881-26822/p/1200981
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359663792
重量 / Kilogram
0.552
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
26881
装配组件
26881 (1) | 26822 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 26881; 1-9/16" Bore; 3-1/8" Outside Diameter; 15/16" Width; Single Row
外径
3.125 英寸 | 79.375 毫米
装配件宽度
0.938 英寸 | 23.825 毫米
孔径
1.563 英寸 | 39.7 毫米