26886-902A2 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-2TS-IM-32008X-90KM9-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA4NzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZpTDJoaVlpOHhNRGd5TVRRM056UTVPRGt4TUM5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZk1sUlRYMGxOWHpNeU1EQTRXRjg1TUV0Tk9WOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w3MjgxYTc2ZmQ5MjIwNDU1Mzc2MDE0ZjhmMWJjMjBmMDkxZTIxM2UxMGJmMWQ1MmI4N2UzZGZlZjhiMzAyODEz
1329416 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

26886-902A2

描述

TIMKEN 26886-902A2

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 26886; 1-11/16" Bore; 3-5/32" Outside Diameter; 2" Width; Double Row

制造商部件号

26886-902A2

BDI部件号
1329416

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0087796150157
重量 / Kilogram
1.155
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
26886
装配件号
902A2
装配组件
26886 (2) | 26820 (2) | X2S-22168 (1) | Y3S-26820 (1)
轴向游隙
0.004
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 2 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
26886-902A2
重量/磅
2.645
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 26886; 1-11/16" Bore; 3-5/32" Outside Diameter; 2" Width; Double Row
孔径
1.688 英寸 | 42.875 毫米
外径
3.156 英寸 | 80.167 毫米
装配件宽度
2 英寸 | 50.8 毫米