TIMKEN
TIMKEN
27689-99401
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 27689-99401
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 27689; 3-9/32" Bore; 4-15/16" Outside Diameter; 5.121" Flange Outside Diameter; 1" Width; Single Row
制造商部件号
27689-99401
BDI部件号
1329604
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/27689-99401/p/1329604
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893276144
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
27689
装配组件
27689 (1) | 27620B (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Flanged Outer Race
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 27689; 3-9/32" Bore; 4-15/16" Outside Diameter; 5.121" Flange Outside Diameter; 1" Width; Single Row
法兰外径
5.121 英寸 | 130.073 毫米
装配件宽度
1 英寸 | 25.4 毫米
孔径
3.281 英寸 | 83.337 毫米
外径
4.938 英寸 | 125.425 毫米