TIMKEN
TIMKEN
27690-90049
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 27690-90049
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 27690; 3-9/32" Bore; 4-15/16" Outside Diameter; 2" Width; Double Row
制造商部件号
27690-90049
BDI部件号
1329617
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/27690-90049/p/1329617
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893227818
重量 / Kilogram
2.275
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
27690
装配件号
90049
装配组件
27690 (2) | 27620 (2) | K107581R (1) | K107582R (1)
轴向游隙
0.018
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 2 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
27690-90049
重量/磅
5.011
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 27690; 3-9/32" Bore; 4-15/16" Outside Diameter; 2" Width; Double Row
孔径
3.281 英寸 | 83.337 毫米
装配件宽度
2 英寸 | 50.8 毫米
外径
4.938 英寸 | 125.425 毫米