27690-90056 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-2SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTA5NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmpMMmd4TXk4eE1EYzNNVEEzTVRVMk5UZzFOQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y4eVUwTk9YekpUUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w5MjVlYzVkNGE1OWM0YzZiZjNkYzA0YjBmMzYxMjZmYTczNTE0YTljYjJiNDJlMDY0NDRiZTRjNzZkNzYxYzdm
1329618 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

27690-90056

描述

TIMKEN 27690-90056

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 27690; 3-9/32" Bore; 4-15/16" Outside Diameter; 2" Width; Double Row

制造商部件号

27690-90056

BDI部件号
1329618

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893227832
重量 / Kilogram
2.235
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
27690
装配件号
90056
装配组件
27690 (2) | 27620 (2) | Y2S-27620 (1)
轴向游隙
0.008
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 2 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
27690-90056
重量/磅
5.112
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 27690; 3-9/32" Bore; 4-15/16" Outside Diameter; 2" Width; Double Row
孔径
3.281 英寸 | 83.337 毫米
外径
4.938 英寸 | 125.425 毫米
装配件宽度
2 英寸 | 50.8 毫米