2788/2720/QCL7C https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1MTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kxTDJnd1ppOHhNRFUxTmpjeE5UYzJNVFk1TkM5SlRrUlRTMFpDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MmE2Y2IzNjU2ODY0NDcyOGJkMjQxNWViZDg2NTY5YmQzM2NhMjMwMDU4M2QxNjVmODEzZmUxZGFhMTAxODkzNA
1249186 圆锥滚子轴承总成 

SKF SKF

2788/2720/QCL7C

描述

SKF 2788/2720/QCL7C

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 2788; 38MM Bore; 76MM Outside Diameter; 26MM Width; Single Row

制造商部件号

2788/2720/QCL7C

BDI部件号
1249186

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316570492040
重量 / Kilogram
0.527
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
2788
装配组件
2788 (1) | 2720 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 2788; 38MM Bore; 76MM Outside Diameter; 26MM Width; Single Row
孔径
1.496 英寸 | 38 毫米
外径
2.992 英寸 | 76 毫米
装配件宽度
1.024 英寸 | 26 毫米