27881-90017 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-TDO-438-90092-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI4MjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0xTDJoaFpDOHhNRGd5TkRBd01qa3lPRFkzTUM5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZlZFUlBYelF6T0Y4NU1EQTVNbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NjYxZDQ0ZGE2MGUwNTk2OTRkMjNmMDYwZWRhZWI2YTYyZGMzMGUxMDk0NzgzMjI1ZDhlMmNjZGVmNWNhMjNjZQ
1329695 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

27881-90017

描述

TIMKEN 27881-90017

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 27881; 1-1/2" Bore; 3.151" Outside Diameter; 2-1/4" Width; Double Row

制造商部件号

27881-90017

BDI部件号
1329695

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893228761
重量 / Kilogram
1.193
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
27881
装配件号
90017
装配组件
27881 (2) | 27820D (1) | X1S-27880 (1)
轴向游隙
0.006
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
27881-90017
重量/磅
2.73
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 27881; 1-1/2" Bore; 3.151" Outside Diameter; 2-1/4" Width; Double Row
装配件宽度
2.25 英寸 | 57.15 毫米
外径
3.151 英寸 | 80.035 毫米
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米