TIMKEN
TIMKEN
28150-902A1
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 28150-902A1
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 28150; 1-1/2" Bore; 3.151" Outside Diameter; 1-13/16" Width; Double Row
制造商部件号
28150-902A1
BDI部件号
1329807
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/28150-902A1/p/1329807
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893229850
重量 / Kilogram
0.982
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
28150
装配件号
902A1
装配组件
28150 (2) | 28318D (1) | X1S-28150 (1)
轴向游隙
0.004
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
28150-902A1
重量/磅
2.265
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 28150; 1-1/2" Bore; 3.151" Outside Diameter; 1-13/16" Width; Double Row
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
外径
3.151 英寸 | 80.035 毫米
装配件宽度
1.813 英寸 | 46.05 毫米