TIMKEN
TIMKEN
28580-99402
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 28580-99402
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 28580; 2" Bore; 3-5/8" Outside Diameter; 31/32" Width; Single Row
制造商部件号
28580-99402
BDI部件号
1329898
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/28580-99402/p/1329898
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893655093
重量 / Kilogram
0.69
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
28580
装配组件
28580 (1) | 28521 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Stamped Steel Cage Material
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
1.55
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 28580; 2" Bore; 3-5/8" Outside Diameter; 31/32" Width; Single Row
孔径
2 英寸 | 50.8 毫米
外径
3.625 英寸 | 92.075 毫米
装配件宽度
0.969 英寸 | 24.613 毫米