28584-90024 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-PTRB-TSF-580-90056-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzc5OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmlMMmc0Tmk4eE1EZ3lNVFExT1RnMk9UY3lOaTlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlVGUlNRbDlVVTBaZk5UZ3dYemt3TURVMlh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YTdmODExZTcxNWZhZThkMDVhOTkyODRmMTQ2NWY3ODZkYTc0NjIwMGZkZjA2ZDg4Zjc1NGIzN2YzOWU5MGJmOQ
1329904 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

28584-90024

描述

TIMKEN 28584-90024

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 28584; 2-1/16" Bore; 3-5/8" Outside Diameter; 3.777" Flange Outside Diameter; 11/32" Width; Single Row

制造商部件号

28584-90024

BDI部件号
1329904

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893232324
重量 / Kilogram
0.686
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
28584
装配件号
90024
装配组件
28584 (1) | 28521-B (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Flanged Outer Race
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
28584-90024
重量/磅
1.599
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 28584; 2-1/16" Bore; 3-5/8" Outside Diameter; 3.777" Flange Outside Diameter; 11/32" Width; Single Row
外径
3.625 英寸 | 92.075 毫米
孔径
2.063 英寸 | 52.4 毫米
法兰外径
3.777 英寸 | 95.936 毫米
装配件宽度
0.344 英寸 | 8.75 毫米