28680-90012 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-PTRB-TS-07100-90041-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjU4OHxpbWFnZS9qcGVnfGFERmlMMmd4Wmk4eE1EZ3lNVFExT0RreE9UUTFOQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlVGUlNRbDlVVTE4d056RXdNRjg1TURBME1WOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wyYjBjMmU5OGU2YjVkMGQyNzNkMmNjYTdiYjMwY2M5MTRmMTg5MzI2OTJmMDBkNDZlYjQ3YTY2NTk3ODVhNDVi
1329939 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

28680-90012

描述

TIMKEN 28680-90012

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 28680; 2-3/16" Bore; 3-27/32" Outside Diameter; 31/32" Width; Single Row

制造商部件号

28680-90012

BDI部件号
1329939

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893233048
重量 / Kilogram
0.789
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
28680
装配件号
90012
装配组件
28680 (1) | 28622 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
28680-90012
重量/磅
1.74
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 28680; 2-3/16" Bore; 3-27/32" Outside Diameter; 31/32" Width; Single Row
外径
3.844 英寸 | 97.63 毫米
孔径
2.188 英寸 | 55.575 毫米
装配件宽度
0.969 英寸 | 24.613 毫米