28680-902A2 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-2SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTA5NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmpMMmd4TXk4eE1EYzNNVEEzTVRVMk5UZzFOQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y4eVUwTk9YekpUUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w5MjVlYzVkNGE1OWM0YzZiZjNkYzA0YjBmMzYxMjZmYTczNTE0YTljYjJiNDJlMDY0NDRiZTRjNzZkNzYxYzdm
1329942 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

28680-902A2

描述

TIMKEN 28680-902A2

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 28680; 2-3/16" Bore; 3-27/32" Outside Diameter; 1-15/16" Width; Double Row

制造商部件号

28680-902A2

BDI部件号
1329942

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893806778
重量 / Kilogram
1.556
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
28680
装配件号
902A2
装配组件
28680 (2) | 28622 (2) | Y4S-28622 (1)
轴向游隙
0.01
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 2 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
28680-902A2
重量/磅
3.572
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 28680; 2-3/16" Bore; 3-27/32" Outside Diameter; 1-15/16" Width; Double Row
装配件宽度
1.938 英寸 | 49.225 毫米
孔径
2.188 英寸 | 55.575 毫米
外径
3.844 英寸 | 97.63 毫米