NTN
NTN
28682/28622
NTN NTN
描述
NTN 28682/28622
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 28682; 2-1/4" Bore; 3-27/32" Outside Diameter; 31/32" Width; Single Row
制造商部件号
28682/28622
BDI部件号
17140893
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/28682-28622/p/17140893
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0692314605066
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
28682
装配组件
28682 (1) | 28622 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 28682; 2-1/4" Bore; 3-27/32" Outside Diameter; 31/32" Width; Single Row
外径
3.844 英寸 | 97.63 毫米
装配件宽度
0.969 英寸 | 24.613 毫米
孔径
2.25 英寸 | 57.15 毫米