TIMKEN
TIMKEN
28880-90011
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 28880-90011
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 28880; 9-3/4" Bore; 12" Outside Diameter; 7/8" Width; Single Row
制造商部件号
28880-90011
BDI部件号
1329985
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/28880-90011/p/1329985
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893233512
重量 / Kilogram
3.43
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
28880
装配件号
90011
装配组件
28880 (1) | 28820 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
28880-90011
重量/磅
7.546
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 28880; 9-3/4" Bore; 12" Outside Diameter; 7/8" Width; Single Row
孔径
9.75 英寸 | 247.65 毫米
装配件宽度
0.875 英寸 | 22.225 毫米
外径
12 英寸 | 304.8 毫米