28980-90095 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-1DCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXdMMmc1WXk4eE1EYzNNRGcyT0RjMk5EY3dNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y4eVUwTk9YekZFUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkNTBjYzMwNTM3YWM0MWQ4NGZjNTAwMjc4MmJkYzIxZjQ1M2ExNjI1YzNmMDUyZDg4ZTlhNDJiNDFhOGJjMTUy
1330020 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

28980-90095

描述

TIMKEN 28980-90095

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 28980; 2.361" Bore; 3.937" Outside Diameter; 2.187" Width; Double Row

制造商部件号

28980-90095

BDI部件号
1330020

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893234526
重量 / Kilogram
1.646
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
28980
装配件号
90095
装配组件
28980 (2) | 28921DC (1) | X1S-28980 (1)
轴向游隙
0.008
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Hole in OD for Locking Pin
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
28980-90095
重量/磅
3.784
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 28980; 2.361" Bore; 3.937" Outside Diameter; 2.187" Width; Double Row
孔径
2.361 英寸 | 59.969 毫米
外径
3.937 英寸 | 100 毫米
装配件宽度
2.187 英寸 | 55.55 毫米