28985-90015 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-PTRB-TS-07100-90041-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjU4OHxpbWFnZS9qcGVnfGFERmlMMmd4Wmk4eE1EZ3lNVFExT0RreE9UUTFOQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlVGUlNRbDlVVTE4d056RXdNRjg1TURBME1WOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wyYjBjMmU5OGU2YjVkMGQyNzNkMmNjYTdiYjMwY2M5MTRmMTg5MzI2OTJmMDBkNDZlYjQ3YTY2NTk3ODVhNDVi
1330031 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

28985-90015

描述

TIMKEN 28985-90015

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 28985; 2-3/8" Bore; 4" Outside Diameter; 1" Width; Single Row

制造商部件号

28985-90015

BDI部件号
1330031

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893234847
重量 / Kilogram
0.776
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
28985
装配件号
90015
装配组件
28985 (1) | 28920 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
28985-90015
重量/磅
1.798
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 28985; 2-3/8" Bore; 4" Outside Diameter; 1" Width; Single Row
装配件宽度
1 英寸 | 25.4 毫米
外径
4 英寸 | 101.6 毫米
孔径
2.375 英寸 | 60.325 毫米