TIMKEN
TIMKEN
28995-903A4
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 28995-903A4
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 28995; 2.47" Bore; 3.937" Outside Diameter; 2.187" Width; Double Row
制造商部件号
28995-903A4
BDI部件号
1330090
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/28995-903A4/p/1330090
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893267821
重量 / Kilogram
1.553
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
28995
装配件号
903A4
装配组件
28995 (2) | 28921D (1) | X1S-28995 (1)
轴向游隙
0.0005
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
28995-903A4
重量/磅
3.578
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 28995; 2.47" Bore; 3.937" Outside Diameter; 2.187" Width; Double Row
装配件宽度
2.187 英寸 | 55.55 毫米
外径
3.937 英寸 | 100 毫米
孔径
2.47 英寸 | 62.738 毫米