TIMKEN
TIMKEN
28995-906A2
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 28995-906A2
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 28995; 2.47" Bore; 3.937" Outside Diameter; 1" Width; Single Row
制造商部件号
28995-906A2
BDI部件号
24624017
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/28995-906A2/p/24624017
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893894751
重量 / Kilogram
0.73
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
28995
装配件号
906A2
装配组件
28995 (1) | 28921 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
28995-906A2
重量/磅
1.696
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 28995; 2.47" Bore; 3.937" Outside Diameter; 1" Width; Single Row
装配件宽度
1 英寸 | 25.4 毫米
孔径
2.47 英寸 | 62.738 毫米
外径
3.937 英寸 | 100 毫米