292/630 EM https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1MTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kxTDJnd1ppOHhNRFUxTmpjeE5UYzJNVFk1TkM5SlRrUlRTMFpDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MmE2Y2IzNjU2ODY0NDcyOGJkMjQxNWViZDg2NTY5YmQzM2NhMjMwMDU4M2QxNjVmODEzZmUxZGFhMTAxODkzNA
22782407 圆锥滚子轴承总成 

SKF SKF

292/630 EM

描述

SKF 292/630 EM

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 292; 630MM Bore; 850MM Outside Diameter; 132MM Width; Single Row

制造商部件号

292/630 EM

BDI部件号
22782407

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316570397772
重量 / Kilogram
221.01
Product Group - BDI
B04311
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
292
装配组件
292 (1) |630 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 292; 630MM Bore; 850MM Outside Diameter; 132MM Width; Single Row
外径
33.465 英寸 | 850 毫米
装配件宽度
5.197 英寸 | 132 毫米
孔径
24.803 英寸 | 630 毫米