TIMKEN
TIMKEN
29590-90029
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 29590-90029
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 29590; 2-5/8" Bore; 4-1/4" Outside Diameter; 4.402" Flange Outside Diameter; 13/32" Width; Single Row
制造商部件号
29590-90029
BDI部件号
1332298
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/29590-90029/p/1332298
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893238548
重量 / Kilogram
0.805
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
29590
装配件号
90029
装配组件
29590 (1) | 29520-B (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Flanged Outer Race
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
29590-90029
重量/磅
1.864
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 29590; 2-5/8" Bore; 4-1/4" Outside Diameter; 4.402" Flange Outside Diameter; 13/32" Width; Single Row
装配件宽度
0.406 英寸 | 10.312 毫米
孔径
2.625 英寸 | 66.675 毫米
外径
4.25 英寸 | 107.95 毫米
法兰外径
4.402 英寸 | 111.811 毫米