TIMKEN
TIMKEN
29680-90063
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 29680-90063
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 29680; 2-25/32" Bore; 4-1/2" Outside Diameter; 2-5/16" Width; Double Row
制造商部件号
29680-90063
BDI部件号
1333440
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/29680-90063/p/1333440
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893240725
重量 / Kilogram
2.141
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
29680
装配件号
90063
装配组件
29680 (2) | 29622D (1) | X1S-29680 (1)
轴向游隙
0.008
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
29680-90063
重量/磅
4.875
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 29680; 2-25/32" Bore; 4-1/2" Outside Diameter; 2-5/16" Width; Double Row
装配件宽度
2.313 英寸 | 58.75 毫米
孔径
2.781 英寸 | 70.637 毫米
外径
4.5 英寸 | 114.3 毫米