29685-90029 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-TDO-438-90092-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI4MjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0xTDJoaFpDOHhNRGd5TkRBd01qa3lPRFkzTUM5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZlZFUlBYelF6T0Y4NU1EQTVNbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NjYxZDQ0ZGE2MGUwNTk2OTRkMjNmMDYwZWRhZWI2YTYyZGMzMGUxMDk0NzgzMjI1ZDhlMmNjZGVmNWNhMjNjZQ
1333452 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

29685-90029

描述

TIMKEN 29685-90029

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 29685; 2-7/8" Bore; 4-1/2" Outside Diameter; 2-5/16" Width; Double Row

制造商部件号

29685-90029

BDI部件号
1333452

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893241234
重量 / Kilogram
1.966
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
29685
装配件号
90029
装配组件
29685 (2) | 29622D (1) | X1S-29685 (1)
轴向游隙
0.005
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
29685-90029
重量/磅
4.489
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 29685; 2-7/8" Bore; 4-1/2" Outside Diameter; 2-5/16" Width; Double Row
装配件宽度
2.313 英寸 | 58.75 毫米
孔径
2.875 英寸 | 73.025 毫米
外径
4.5 英寸 | 114.3 毫米