TIMKEN
TIMKEN
29685-90112
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 29685-90112
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 29685; 2-7/8" Bore; 4-1/2" Outside Diameter; 2-5/16" Width; Double Row
制造商部件号
29685-90112
BDI部件号
1333472
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/29685-90112/p/1333472
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893241555
重量 / Kilogram
2.098
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
29685
装配件号
90112
装配组件
29685 (2) | 29622D (1) | X1S-29685 (1)
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
29685-90112
重量/磅
4.78
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 29685; 2-7/8" Bore; 4-1/2" Outside Diameter; 2-5/16" Width; Double Row
外径
4.5 英寸 | 114.3 毫米
装配件宽度
2.313 英寸 | 58.75 毫米
孔径
2.875 英寸 | 73.025 毫米