2973-90018 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-PTRB-TS-07100-90041-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjU4OHxpbWFnZS9qcGVnfGFERmlMMmd4Wmk4eE1EZ3lNVFExT0RreE9UUTFOQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlVGUlNRbDlVVTE4d056RXdNRjg1TURBME1WOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wyYjBjMmU5OGU2YjVkMGQyNzNkMmNjYTdiYjMwY2M5MTRmMTg5MzI2OTJmMDBkNDZlYjQ3YTY2NTk3ODVhNDVi
1333524 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

2973-90018

描述

TIMKEN 2973-90018

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 2973; 1-11/16" Bore; 3-7/16" Outside Diameter; 1-1/16" Width; Single Row

制造商部件号

2973-90018

BDI部件号
1333524

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893122830
重量 / Kilogram
0.751
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
2973
装配件号
90018
装配组件
2973 (1) | 2925 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
2973-90018
重量/磅
1.743
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 2973; 1-11/16" Bore; 3-7/16" Outside Diameter; 1-1/16" Width; Single Row
装配件宽度
1.063 英寸 | 27 毫米
孔径
1.688 英寸 | 42.875 毫米
外径
3.438 英寸 | 87.325 毫米