TIMKEN
TIMKEN
29875-90020
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 29875-90020
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 29875; 10" Bore; 12-3/4" Outside Diameter; 2-1/2" Width; Double Row
制造商部件号
29875-90020
BDI部件号
1333551
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/29875-90020/p/1333551
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893242941
重量 / Kilogram
11.365
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
29875
装配件号
90020
装配组件
29875 (2) | 29820D (1) | X1S-29875 (1)
轴向游隙
0.024
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
29875-90020
重量/磅
26.296
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 29875; 10" Bore; 12-3/4" Outside Diameter; 2-1/2" Width; Double Row
孔径
10 英寸 | 254 毫米
外径
12.75 英寸 | 323.85 毫米
装配件宽度
2.5 英寸 | 63.5 毫米