29875-90023 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-1DCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXdMMmc1WXk4eE1EYzNNRGcyT0RjMk5EY3dNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y4eVUwTk9YekZFUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkNTBjYzMwNTM3YWM0MWQ4NGZjNTAwMjc4MmJkYzIxZjQ1M2ExNjI1YzNmMDUyZDg4ZTlhNDJiNDFhOGJjMTUy
1333553 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

29875-90023

描述

TIMKEN 29875-90023

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 29875; 10" Bore; 12-3/4" Outside Diameter; 2-1/2" Width; Double Row

制造商部件号

29875-90023

BDI部件号
1333553

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893811222
重量 / Kilogram
11.365
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
29875
装配件号
90023
装配组件
29875 (2) | 29820D (1) | X1S-29875 (1)
轴向游隙
0.028
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
29875-90023
重量/磅
26.296
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 29875; 10" Bore; 12-3/4" Outside Diameter; 2-1/2" Width; Double Row
孔径
10 英寸 | 254 毫米
装配件宽度
2.5 英寸 | 63.5 毫米
外径
12.75 英寸 | 323.85 毫米