TIMKEN
TIMKEN
29880-90042
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 29880-90042
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 29880; 10-1/2" Bore; 12-3/4" Outside Diameter; 2-1/2" Width; Double Row
制造商部件号
29880-90042
BDI部件号
1333559
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/29880-90042/p/1333559
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893243252
重量 / Kilogram
9.28
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
29880
装配件号
90042
装配组件
29880 (2) | 29820D (1) | X1S-29880 (1)
轴向游隙
0.004
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
29880-90042
重量/磅
21.698
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 29880; 10-1/2" Bore; 12-3/4" Outside Diameter; 2-1/2" Width; Double Row
孔径
10.5 英寸 | 266.7 毫米
外径
12.75 英寸 | 323.85 毫米
装配件宽度
2.5 英寸 | 63.5 毫米