NTN
NTN
30201C
NTN NTN
描述
NTN 30201C
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 30201; 12MM Bore; 32MM Outside Diameter; 11MM Width; Single Row
制造商部件号
30201C
BDI部件号
1201299
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/30201C/p/1201299
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359654974
重量 / Kilogram
0.041
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
30201
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 30201; 12MM Bore; 32MM Outside Diameter; 11MM Width; Single Row
装配件宽度
0.433 英寸 | 11 毫米
外径
1.26 英寸 | 32 毫米
孔径
0.472 英寸 | 12 毫米