FAG
FAG
30205-DY
FAG FAG
描述
FAG 30205-DY ; 轴承/圆锥滚子轴承
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 30205; 25MM Bore; 52MM Outside Diameter; 16.25MM Width; Single Row
制造商部件号
FAG 30205-DY
BDI部件号
15068965
详情
35.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/30205-DY/p/15068965
单价(不含税)
¥35.00 / 套
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802286274
重量 / Kilogram
0.152
Product Group - BDI
B04264
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
30205
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
0.33951
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 30205; 25MM Bore; 52MM Outside Diameter; 16.25MM Width; Single Row
装配件宽度
0.64 英寸 | 16.25 毫米
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米
外径
2.047 英寸 | 52 毫米