https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg 30207
1463599 圆锥滚子轴承总成 

BDI APPROVED BEARING BDI APPROVED BEARING

30207

描述

国产 30207 ; 轴承/圆锥滚子轴承

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 30207; 35MM Bore; 72MM Outside Diameter; 18.25MM Width; Single Row

制造商部件号

30207

BDI部件号
1463599

详情

19.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock 单价(不含税) ¥19.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国: 20

全球库存
BDI- 匈牙利 4

品牌
制造商名称
BEARINGS
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B00308
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
30207
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 30207; 35MM Bore; 72MM Outside Diameter; 18.25MM Width; Single Row
装配件宽度
0.719 英寸 | 18.25 毫米
外径
2.835 英寸 | 72 毫米
孔径
1.378 英寸 | 35 毫米