30213-9X025 https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-TS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY1OTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxoTDJnMk5pOHhNREl6TlRNM01EQTNPREl6T0M5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZWRk5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGZlZTcxZjNkNWYwN2UxMDJjNzYxNzY0MDNiNzJlZGRjN2VjNTZiMGZhMzBmNDBiZTA3MmE1ZDNmNThkYTVhZGY
1424366 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

30213-9X025

描述

TIM 30213-9X025 ; 轴承/圆锥滚子轴承

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number X30213; 65MM Bore; 120MM Outside Diameter; 24.75MM Width; Single Row

制造商部件号

X30213-K0N12/Y30213-K0N12

BDI部件号
1424366

详情

67.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock 单价(不含税) ¥67.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国: 9

全球库存
BDI- 塞尔威亚 5
BDI- 匈牙利 5
BDI- 罗马尼亚 5

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893045054
重量 / Kilogram
1.123
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
X30213
装配组件
X30213 (1) | Y30213 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number X30213; 65MM Bore; 120MM Outside Diameter; 24.75MM Width; Single Row
孔径
2.559 英寸 | 65 毫米
装配件宽度
0.974 英寸 | 24.75 毫米
外径
4.724 英寸 | 120 毫米