TIMKEN
TIMKEN
30215
TIMKEN TIMKEN
描述
TIM 30215-9X025 ; 轴承/圆锥滚子轴承
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number X30215; 75MM Bore; 130MM Outside Diameter; 27.25MM Width; Single Row
制造商部件号
30215-9X025
BDI部件号
1424368
详情
124.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/30215/p/1424368
单价(不含税)
¥124.00 / 套
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 3 |
BDI- 匈牙利 | 5 |
BDI- 罗马尼亚 | 3 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893454160
重量 / Kilogram
1.348
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
X30215
装配组件
X30215 (1) | Y30215 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number X30215; 75MM Bore; 130MM Outside Diameter; 27.25MM Width; Single Row
孔径
2.953 英寸 | 75 毫米
外径
5.118 英寸 | 130 毫米
装配件宽度
1.073 英寸 | 27.25 毫米