ROLLWAY BEARING
ROLLWAY BEARING
30217 A
ROLLWAY BEARING ROLLWAY BEARING
描述
ROLLWAY BEARING 30217 A
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 30217; 85MM Bore; 150MM Outside Diameter; 30.5MM Width; Single Row
制造商部件号
30217 A
BDI部件号
24005925
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/30217-A/p/24005925
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0637410070288
重量 / Kilogram
2.072
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
30217
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
4.57
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 30217; 85MM Bore; 150MM Outside Diameter; 30.5MM Width; Single Row
装配件宽度
1.201 英寸 | 30.5 毫米
外径
5.906 英寸 | 150 毫米
孔径
3.346 英寸 | 85 毫米