NTN
NTN
30218P5
NTN NTN
描述
NTN 30218P5
Tapered Roller Bearing Assembly; Class C Precision; 90MM Bore; 160MM Outside Diameter; 32.5MM Assembly Width; Single Row of Rollers
制造商部件号
30218P5
BDI部件号
25267597
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/30218P5/p/25267597
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4550253064985
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Class C
部件
Assembly
基本号码
30218
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
5.86429
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Class C Precision; 90MM Bore; 160MM Outside Diameter; 32.5MM Assembly Width; Single Row of Rollers
孔径
3.543 英寸 | 90 毫米
装配件宽度
1.28 英寸 | 32.5 毫米
外径
6.299 英寸 | 160 毫米