30219-90KA1 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRTRB-TS-ASSMBLY-MOD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODk1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFERmlMMmhpWmk4eE1EZ3lNVFEzTnpNMk56Z3pPQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxSlVVa0pmVkZOZlFWTlRUVUpNV1Y5TlQwUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZjAwYjYwZTcxNDMxZjEzMDk1ZjVjZDk1ZDIxNjIyOTI5Y2M5ZDMyNWJkZjU4Y2M5NTdlNTk4ZTc2YzdiNjU4Yg
1336427 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

30219-90KA1

描述

TIM 30219-90KA1 ; 轴承/圆锥滚子轴承

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number X30219; 95MM Bore; 170MM Outside Diameter; 34.5MM Width; Single Row

制造商部件号

X30219-K0000/Y30219-K0000

BDI部件号
1336427

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893824178
重量 / Kilogram
3.153
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
X30219
装配组件
X30219 (1) | Y30219 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Stamped Steel Material
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
6.6
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number X30219; 95MM Bore; 170MM Outside Diameter; 34.5MM Width; Single Row
孔径
3.74 英寸 | 95 毫米
装配件宽度
1.358 英寸 | 34.5 毫米
外径
6.693 英寸 | 170 毫米