TIMKEN
TIMKEN
30222-90KA3
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 30222-90KA3 ; 轴承/圆锥滚子轴承
Tapered Roller Bearing Assembly; Class K Precision; Basic Number 30222; 110MM Bore; 200MM Outside Diameter; 41MM Width; Single Row
制造商部件号
TIMKEN 30222-90KA3
BDI部件号
27352374
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/30222-90KA3/p/27352374
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893838014
重量 / Kilogram
5.226
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Class K
部件
Assembly
基本号码
30222
装配件号
90KA3
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
11.521
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Class K Precision; Basic Number 30222; 110MM Bore; 200MM Outside Diameter; 41MM Width; Single Row
孔径
4.331 英寸 | 110 毫米
外径
7.874 英寸 | 200 毫米
装配件宽度
1.614 英寸 | 41 毫米