https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJnMFlTOHhNRFV3TnpVeU9ETXdOamN4T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWQ2MDUzMmE2ZGYzZDJlNDIwMmUyNGUxZGFkNzkyYTRjNTYzZmY4ZTM3ZTA2ZDA2YTczNmJlMjRlM2I1YTZlMQ
CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
30222 P/5
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
描述
CONSOLIDATED BEARING 30222 P/5
Tapered Roller Bearing Assembly; Class 5 Precision; Basic Number 30222; 110MM Bore; 200MM Outside Diameter; 41MM Width; Single Row
制造商部件号
30222 P/5
BDI部件号
215175
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/30222-P-5/p/215175
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0644075186247
重量 / Kilogram
5.64
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Class 5
部件
Assembly
基本号码
30222
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
30222 P/5
重量/磅
11.7
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Class 5 Precision; Basic Number 30222; 110MM Bore; 200MM Outside Diameter; 41MM Width; Single Row
外径
7.874 英寸 | 200 毫米
装配件宽度
1.614 英寸 | 41 毫米
孔径
4.331 英寸 | 110 毫米