FAG
FAG
30228-XL
FAG FAG
描述
FAG 30228-XL ; 轴承/圆锥滚子轴承
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 30228; 140MM Bore; 250MM Outside Diameter; 45.75MM Width; Single Row
制造商部件号
30228-XL
BDI部件号
1143530
详情
1665.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/30228-XL/p/1143530
单价(不含税)
¥1,665.00 / 套
BDIExpress
|
BDI- 匈牙利 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4047643099417
重量 / Kilogram
8.8
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
30228
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
18.695
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 30228; 140MM Bore; 250MM Outside Diameter; 45.75MM Width; Single Row
外径
9.843 英寸 | 250 毫米
孔径
5.512 英寸 | 140 毫米
装配件宽度
1.801 英寸 | 45.75 毫米