TIMKEN
TIMKEN
30244DF-90KA1
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 30244DF-90KA1
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 30244DF; 220MM Bore; 400MM Outside Diameter; 72MM Width; Single Row
制造商部件号
30244DF-90KA1
BDI部件号
21965655
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/30244DF-90KA1/p/21965655
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893377629
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
30244DF
装配件号
90KA1
装配组件
X30244 (1) | Y30244 (1) | 30244 (2)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Steel Cage Material | 1 Spacer | 2 Tapered Roller Bearing Assembly
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
77.71286
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 30244DF; 220MM Bore; 400MM Outside Diameter; 72MM Width; Single Row
外径
15.748 英寸 | 400 毫米
孔径
8.661 英寸 | 220 毫米
装配件宽度
2.835 英寸 | 72 毫米