30302-92KA1 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJnMFlTOHhNRFV3TnpVeU9ETXdOamN4T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWQ2MDUzMmE2ZGYzZDJlNDIwMmUyNGUxZGFkNzkyYTRjNTYzZmY4ZTM3ZTA2ZDA2YTczNmJlMjRlM2I1YTZlMQ
21967146 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

30302-92KA1

描述

TIMKEN 30302-92KA1

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 30302; 15MM Bore; 42MM Outside Diameter; 14.25MM Width; Single Row

制造商部件号

30302-92KA1

BDI部件号
21967146

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
30302
装配件号
92KA1
装配组件
X30302 (1) | Y30302 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
30302-90KA1
重量/磅
0.243
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 30302; 15MM Bore; 42MM Outside Diameter; 14.25MM Width; Single Row
装配件宽度
0.561 英寸 | 14.25 毫米
外径
1.654 英寸 | 42 毫米
孔径
0.591 英寸 | 15 毫米