FAG
FAG
30302-A
FAG FAG
描述
FAG 30302-A ; 轴承/圆锥滚子轴承
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 30302; 15MM Bore; 42MM Outside Diameter; 14.25MM Width; Single Row
制造商部件号
30302-A
BDI部件号
1143541
详情
24.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/30302-A/p/1143541
单价(不含税)
¥24.00 / 套
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 28 |
BDI- 墨西哥 | 21 |
BDI- 匈牙利 | 28 |
BDI- 罗马尼亚 | 28 |
BDI- 加拿大 | 6 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012801161312
重量 / Kilogram
0.093
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
30302
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Modified Internal Design
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
30302A
重量/磅
0.216
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 30302; 15MM Bore; 42MM Outside Diameter; 14.25MM Width; Single Row
外径
1.654 英寸 | 42 毫米
装配件宽度
0.561 英寸 | 14.25 毫米
孔径
0.591 英寸 | 15 毫米