KOYO
KOYO
30303R
KOYO KOYO
描述
KOYO 30303R
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 30303; 17MM Bore; 47MM Outside Diameter; 15.25MM Width; Single Row
制造商部件号
30303R
BDI部件号
15001245
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/30303R/p/15001245
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 2 |
BDI- 匈牙利 | 2 |
BDI- 罗马尼亚 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.13
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
30303
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
0.27999
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 30303; 17MM Bore; 47MM Outside Diameter; 15.25MM Width; Single Row
装配件宽度
0.6 英寸 | 15.25 毫米
孔径
0.669 英寸 | 17 毫米
外径
1.85 英寸 | 47 毫米