30305 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJnMFlTOHhNRFV3TnpVeU9ETXdOamN4T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWQ2MDUzMmE2ZGYzZDJlNDIwMmUyNGUxZGFkNzkyYTRjNTYzZmY4ZTM3ZTA2ZDA2YTczNmJlMjRlM2I1YTZlMQ
1414426 圆锥滚子轴承总成 

SKF SKF

30305

描述

SKF 30305 J2/Q ; 轴承/圆锥滚子轴承

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 30305; 25MM Bore; 62MM Outside Diameter; 18.25MM Width; Single Row

制造商部件号

30305 (OLD=30305 J2/Q)

BDI部件号
1414426

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 塞尔威亚 27
BDI- 匈牙利 27
BDI- 罗马尼亚 27

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316577327116
重量 / Kilogram
0.257
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
30305
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Pressed Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
0.5732
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 30305; 25MM Bore; 62MM Outside Diameter; 18.25MM Width; Single Row
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米
装配件宽度
0.719 英寸 | 18.25 毫米
外径
2.441 英寸 | 62 毫米